若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバユニクロリーマフレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
長さ(mm)
50
注文コード
58435045
品番
695500R
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
5
ねじ寸法L1(mm)
33
長さ(mm)
50
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法L2(mm)
37.0
表面処理
ユニクロ
ねじ外径D(mm)
9.2