曜日別特売
DK5535B デッキスレンダービス 若井産業 58435081

 

DK5535B デッキスレンダービス 若井産業 58435081
DK5535B デッキスレンダービス 若井産業 58435081
DK5535B デッキスレンダービス 若井産業 58435081

デッキスレンダービス

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)35
内容量1箱(100本)注文コード58435081品番DK5535B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!

ねじの呼び5.5全長(mm)35ねじ長さ(mm)32付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1寸法・サイズ(mm)5.5×35表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
注意
※ステンレスSUS305J1は一般的なねじに使用されるSUS410と比較しますと格段の防錆力があります。しかしあらゆる種類のステンレス同様使用環境・条件により錆びる場合がありますのでご注意ください。
※板割れしやすい材料や座堀のケバが気になる場合はあらかじめ表層材に下穴、座堀をしてください。(デッキ専用ビス:下穴径4.5~5.0mm、デッキスレンダービス:下穴径4.0~4.5mm)
※下穴の深さは、ビスの長さ分あけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435081
2022-06-20
用途: 木製フェンスの設置
建設業・工事業

下穴なしでもある程度沈みました。ビットが付いてるのも良かったです

対象商品 : 58435124
2022-02-16
用途: ウッドデッキの木材固定
株式会社 嶋源木建建設業・工事業

専用の四角ビットも付属されていて、ビス頭も潰れることなく作業性は良かったです。

対象商品 : 58435106
2021-03-30
用途: デッキの張替

値が張るが、施工性がよく、折損もない。仕上がりもきれいにできました。

対象商品 : 58435133
2020-05-07
用途: ウッドデッキ製作
有限会社中村材木店建設業・工事業

ドリルで軽く、ガイド穴をあけておくと楽に施工できます。ネジ山の食い掛りが少し悪いような気がします。当方、米松で施工。SPFだともう少しましなのかも?米松より硬いハードウッド系は必ず下穴あけたほうが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 58435081
2020-05-25
用途: ウッドデッキ
田代建築

ウッドデッキの床板の取付に、使用しましたが、しっかりした素材で、
安心して 、使う事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 58435097
2020-10-10
用途: 外部羽目板の固定
サービス業

カタログからの注文んでサイズ等やや心配であったが問題なく使用できた

対象商品 : 58435124
2019-11-06
用途: ウッドデッキの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

ビットも付属しておりとても便利。ハードウッドの締結強度も十分

対象商品 : 58435124
2020-06-17
用途: ウッドデッキ施工
平中工務店建設業・工事業

ウッドデッキ施工に購入しましたが、少々高いですね。本数をかなり使いましたので、懐が厳しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1104:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする