板金パッキン付ビス(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 58435142 品番 PS027SP
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群!
ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。
ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。

材質ステンレス 長さ(mm)27 ねじの呼びM4.3 ねじ径(mm)4.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58435151
2023-04-13
用途:
角波張りの時
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて頼んだのですが、とても良いと思います。
また、使用する時は注文したい商品です。

対象商品:
58435151
2018-12-10
用途:
外壁貼り
製造業

商品はほぼ満足ですが、箱入り数が多い為DIYでは余ってしまい、無駄になってしまいます。小数で低価格なら、満足します。

1人が参考にしています
対象商品:
16631152
2020-01-21
用途:
建築板金

0.4厚鉄板二枚重ねでも下穴無で、留めることができスムーズに工事ができた

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58435142
2018-11-29
用途:
屋根スレートの端部防水ブリキのネジ止め
建設業・工事業

端部防水ブリキを野地板にネジ止めした。
隙間を付属パッキンで防水したあと、
パッキン周囲に、重ねてシリコン塗布した。

1人が参考にしています
対象商品:
58435142
2013-05-31
用途:
建築板金固定用に使用
MAC 様

ブチルゴムパッキンのオイル料が多い、つや消し金物にオイル染み出る様です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4864:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする