板金パッキン付ビス

(12件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード58435343 品番PS018RK
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状

ねじの呼びM4.3 表面処理ラスパート 用途棟包み、ケラバ包み、角波 材質 長さ(mm)18 ねじ径(mm)4.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54649386
2022-02-04
用途:
ガルバリウム鋼板屋根材施工時に板金役物の固定で使用
有限会社ルーフトップス 様

ガルバリウム鋼板屋根材にはグリーンもあり、今まではブラックのビスで対応していました。
今回、こちらでグリーンのビスがあることを知り、早速購入させていただきました。

対象商品:
16631125
2020-10-06
用途:
角波ガルバニウム鋼板の張り
自動車・二輪車・自転車関連業

屋根張りには一抹の不安を感じたので使いませんでしたが、壁は今後の使い勝手により、変更する可能性があるので、取り外しの容易なビスを探していました。壁なので、18oとか27o程度の短いモノでもイイのだろうけど、角波ガルバリウム鋼板を垂木の下地で留めるので、35oを使いましたが強度も出たような気がしています。とにかく素晴らしいビスだと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
58435352
2018-11-25
用途:
外壁の補修
株式会社 北濃工務店 様

早速届けていただきました 外壁の板金補修に使います ゴムパッキンが止水してくれるので良いです ありがとうございます

対象商品:
16631134
2018-09-21
用途:
屋根波板を留める傘釘の様に使用
原建築 様

画像で見るよりパッキンが細い、屋根なので少々不安も有る。

1人が参考にしています
対象商品:
16631134
2018-08-10
用途:
コンパネ一時的雨漏り止め

まだ使用していないが、製品はしっかりできていて十分役に立ちそう、

対象商品:
16631125
2020-12-27
用途:
板金屋根補修
有限会社タウンホームサービス 様 (建設業・工事業)

ドライバーのビットによく食い付き、締めやすかったです、よくいえばパッキンがもう少し厚みがほしかったですね。

対象商品:
16631134
2017-01-25
用途:
板金貼りに使用しました
リバー 様

ビス自体の作りもしっかりしていて大変良かったです。
パッキンも丁度良い大きさではみ出しも無く、外れているパッキンも無く大満足でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58435325
2018-01-24
用途:
板金の壁、役物に使用

取引のある問屋で購入した方が安かったので、この評価です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
363:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする