MPA-ST03RD スマートフォン用ストラップ 落下防止クリップ付 外せるタイプ エレコム 58437163

スマートフォン用ストラップ 落下防止クリップ付 外せるタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437163 品番MPA-ST03RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いたいときだけすっとはずせるジョイントパーツ付き!落下防止クリップが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"。
簡単に着脱できるジョイントパーツが付いたスマートフォン用”はずせるストラップ"です。
首からストラップを外すことなく、通話もメールもネット検索も快適に操作できます。
衣服のポケットなどに固定できる落下防止クリップが付いています。
長さ調節パーツによって、ストラップをお好みの長さに調節可能です。
裏地には肌触りがよく高級感のあるスウェード調素材を採用しています。

ストラップ長(mm)450 耐荷重(g)200 材質表/PU 皮革、裏/ポリエステル 全長(mm)約570(松葉部含む) レッド 耐荷重(kg)0.2 先端形状クリップタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58437163 MPA-ST03RD 58437145 MPA-ST03BK スマートフォン用ストラップ 落下防止クリップ付 外せるタイプ エレコム スマートフォン用ストラップ 落下防止クリップ付 外せるタイプ エレコム 1個 999 税込1,099 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437145
2020-10-13
用途:
仕事中
卸売・小売業

今までは車の中で行方不明になったり写真を撮っては置き忘れが多かったですが
この商品を使用するようになってからは無くさないようになりしかも簡単に外して写真を撮ってもすぐにストラップの装着できとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする