TB-DS006BK タブレットスタンド スマホスタンド 汎用マルチ 三脚スリム収納 TB-DS006BK エレコム 58437443

タブレットスタンド スマホスタンド 汎用マルチ 三脚スリム収納 TB-DS006BK

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437443 品番TB-DS006BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

折りたたんでスリムに収納できるコンパクトタイプ!タテ置きでもヨコ置きでもフレキシブルに設置できるタブレット用三脚スタンド。
タブレットをタテ置きでもヨコ置きでも設置できる三脚スタンドです。
設置角度を3段階に調整可能です。
スタンド接地面には、滑り止め効果のあるラバーを使用しています。
各種ケースを装着したままで使用可能です。
折りたたんでスリムに収納可能です。

用途
スマホスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでスリムに収納できます。
縦置き・横置きどちらでも設置できます。
タイプ卓上スタンド型 仕様スタンドタイプ、3段階調整、折りたたみ可能、滑り止め 材質ABS/TPE/ポリエチレン ブラック 質量(g)約60 外形寸法幅30mm×奥行き約178mm×高さ約15.5mm 対応機種ディスプレイサイズが7インチ〜10インチのタブレットPC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437443
2017-12-04
用途:
火・木・土曜日の憩いの家で、舞踊の動画撮影から、皆さんに閲覧してもらってます。
佐野サ-ビス 様

使いやすい・収納しやすい・軽いの三拍子です。動画を観る角度調整三段も好いですね。

対象商品:
58437443
2014-06-19
用途:
プレゼン
建設業・工事業

コンパクトで、画面の角度が替えられので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする