床用モール 両面テープ付 ストレート 1m ベージュ

(3件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58437461 品番LD-GA1207A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。

ベージュ 材質PVC 内寸幅(mm)13.8 外幅寸法(mm)30 高さ外寸(mm)8.5 高さ内寸(mm)6.2 収納本数(本)LANケーブル/最大1本 長さ(m)1 仕様両面テープ付 用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437495
2017-03-03
用途:
LANケーブル等の配線
卸売・小売業

カマボコ状の床用モールです。14本対応なのでLANケーブルだけでなくOAタップなどの太いケーブルも収納することができます。底面にはモールテープが最初から貼られているので別途用意する必要もありません。

対象商品:
58437477
2017-09-13
用途:
電線配線保護
医療・福祉・介護関連業

色も床に近い色合いで、目立たなく簡単に施工できてよかった

対象商品:
58437477
2016-05-18
用途:
ケーブルを床に収納するため

裏側に両面テープもついており、他商品よりも安価で問題なく使用しております。
カバーを開けたり閉めたりが固いので、男性の力を借りたほうが良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする