ジョイント 壁用モールパーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437583 品番LD-GAFJ3/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

モールどうしの接合部に取付けるユニット。
2本のモールが直線で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。
はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。
モールと同じ素材なので強度はバツグン。
ストレート直線接続

材質(本体)PVC 幅(mm)(LD-GAF3/WH用)26 用途モールとモールの間を接続する商品です。 形状ジョイント 全長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.6×40×15.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437574
2016-10-31
用途:
VVFのカバー

普通に使えた、ジョイント部が目立つのでストレートと外形寸法一緒の挿入形が有ると良い、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする