D-subコネクタ 9ピン 小型アダプタ 延長 変換

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58437897 品番AD-D9FF
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

D-Sub9pinオスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。

付属品なし 仕様【ノイズカット】× コネクタ形状【1】D-Sub9ピン メス、【2】D-Sub9ピン メス 主な用途D-Sub9ピン オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。 ねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm) パッケージブリスター+紙台紙

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:536

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58437897
2019-04-09
用途:
エンコーダー信号の読み取り
製造業

PCにエンコーダー信号を取り込むときに使用しています。小型で持ち運びに便利でオスーメスの変換が出来て大変重宝しています。

対象商品:
58437897
2018-11-09
用途:
現場で使用
建設業・工事業

無かったので購入しました。役に立っているようです。

対象商品:
58437897
2018-07-02
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

まだ、使用してませんが、取り付け時にちょっと改造が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする