家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
FAXに子機付の機種を買い直そうと考えましたが、パラって子機付普通電話機を購入した方が安価だったのでコレが必要でした。即届き助かりました。
作業しやすく丈夫な商品で満足です。