用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合3×7mmスロット(縦横式)
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
材質プッシュロックタイプ
色【ワイヤー】ブラック
タイプ通常
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30×18×29
ワイヤー太さ(mm)4
シリンダー径(Φmm)18
材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング