セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) ダイヤル式南京錠 ESL-10 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58438317 品番ESL-10
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合3×7mmスロット(縦横式) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー 材質亜鉛合金 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)、ロックパーツ:17×6.2×28.5 ワイヤー太さ(mm)2.2 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする