セキュリティワイヤー コネクタ取り付け 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-12 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58438326 品番ESL-12
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。
使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。
特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合シリアルポート(D-Sub25ピン、D-Sub15ピン(ミニ)、D-Sub9ピン、DVI-I、DVI-Dなどの端子を持つ機器) セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK)、D-Subピン(ESL-RPSP)、ワイヤー 【ワイヤー】シルバー タイプ通常 種類ダイヤル式南京錠+ワイヤー ワイヤー長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ダイヤル式南京錠:23.8×12×57(フック太さ3) ワイヤー太さ(mm)3.8 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
注意
※ロックパーツをコネクタにかぶせて使用するため、コネクタを中心に縦12mm×横35mmのスペースと3mm以上のコネクタの露出が必要です。
※コネクタ両側にネジ穴がない製品には対応いたしません。
※ノートパソコンの場合、コネクタ両側にネジ穴がある製品であっても対応しない場合がありますので、事前の検証をおすすめ致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする