セキュリティワイヤー (2m/径5mm) シリンダー錠 ESL-30 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58438335 品番ESL-30
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 適合3×7mmスロット(縦横式) その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約138 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16) ワイヤー太さ(mm)5 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+PUコーティング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする