LD-TWS/BM3 CAT7 LANケーブル エレコム 58438432

CAT7 LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58438432品番LD-TWS/BM3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ClassF準拠(ISO/IEC 11801対応)のLANケーブル。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しEMI対策にも最適。
10G BASEに完全対応し、金メッキシールドプラグを採用。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適。
10G BASEに完全対応(10GBASE、1000BASE、100BASE、10BASE)*FLUKE社 DT

仕様ヨリ線仕様/二重シールド構造/爪折れ防止コネクタブルーメタリック寸法(長さ)3m規格CAT7インターフェイスRJ-45コネクタ伝送速度10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする