ワークマスター TSW2100

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード58438527 品番TSW 2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

衛生加工。衛生面に配慮し、細菌、ウイルスの繁殖を抑え、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊抗菌配合をボディに施しました。
防バイ・防臭性。カビ類の発生、活動や悪臭の原因でもあるバクテリアの増殖を抑える加工を付加しました。
耐油性に優れ、滑りにくいソール意匠に配慮しました。踵部にキックダウングリップを採用し、両手が塞がった状態でも簡単に脱ぐことが出来ます。
アンクルパッド。足あたりとフィッティングを良くするアンクルパッドを採用。衝撃吸収効果、機能性が高まりました。
長さ調整。上部をハサミで切るだけで長さの調節が可能なデザインにしています。

サイズ(cm)26 足幅2E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)40、35、30.5の3段階(25cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)860(26cm) 機能衛生加工、耐油性、衝撃吸収性 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438536
2023-06-01
用途:
農作業時
農・林・水産業

この商品だけは、夏場の作業でも暑くならずに快適です。涼しさも感じるほどです。

対象商品:
58438527
2022-11-21
用途:
農作業全般
農・林・水産業

農作業に際して使用しているが、耐久性が非常によく、靴底がすり減るまではゴム割れも起こさず、非常に気に入っている。長さもひざ下まであるので、草刈りなどの作業時においても安全性が高く、履き心地も良い。

対象商品:
58438511
2020-09-20
用途:
コンクリート打設時
建設業・工事業

似たような商品が他にも有りますが 靴底の耐久性が良く物持ちは 良いと思います。
ただ 冬場 屋外の作業時 硬くなるのが 難点です。
総合的には 満足の出来る良い商品だと思います。

対象商品:
58438545
2020-04-02
用途:
無難な長靴。
農・林・水産業

仕事で結構高価な長靴を買ってもかなり早い段階でソールが割れ、水が入ってくるので無難なメーカー物を購入。
長靴の中でもかなり長さが有る方で柔軟性も有り長持ちする事も期待したい。

対象商品:
58438484
2020-01-23
用途:
水回りの仕事
サービス業

膝下まで長さがあり、しっかりガードできます。歩きやすいです。

対象商品:
58438511
2019-02-15
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

滑りにくくていいかんじでした後長さもとても自分に合ってました

対象商品:
58438484
2018-07-26
用途:
湿地帯での屋外の草刈り、掃除など
その他業種

長靴の色が白いので熱を反射するため靴の中が蒸れない。
特に夏場での使用に最適である。

2人が参考にしています
対象商品:
58438511
2020-11-07
用途:
農作業
農・林・水産業

土が入りにくい。長持ちする。洗った時に汚れが落ちやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする