2081 PE広口瓶 サンプラテック 58438597 2081 PE広口瓶 サンプラテック 58438597

PE広口瓶

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58438597 品番 2081
参考基準価格(税別)¥77 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。

容量30mL 口内径×胴径×高さ(mm)27×38×56 最小目盛- 材質(本体)PE 色(本体) 仕様- 容量(mL)30 目盛なし 色(フタ) 口形状広口 中栓なし

商品説明動画

<落下編>容器凍結・落下試験【SANPLATEC Challenge 1】
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438624
2025-08-15
用途:
液体の小分けに
運輸・通信業

こちらの商品は何度もリピート購入しています内蓋がついているし液体を入れても液漏れもしません目盛も付いているので凄く重宝していますまた無くなったらリピート購入します

対象商品:
58438624
2025-06-27
用途:
液体の詰め替えに
運輸・通信業

こちらの商品は何度もリピート購入させて頂いて居ますが内蓋も付いていて目盛も50mlずつ付いていますので使い勝手が良いのでいいと思います!他のも使ったが目盛が無いのが届いてしまったり内蓋が付いていたりしますが液漏れがしたりしました

対象商品:
58438624
2023-09-09
用途:
液体の調合に
運輸・通信業

こちらの商品は以前のモノタローの物の代替え品ですが目盛り付き内蓋付きでいい商品です!ただ内蓋が口の外側に被るので液体が漏れないかしんぱでしたが今のところ漏れなどは無く良いと思います!価格がもう少し抑えられればもっと良いと思います!

対象商品:
58438606
2023-06-12
用途:
粉体の充填
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

密閉性が高く、湿気対策に有効であると判断しています。

対象商品:
58438642
2023-03-04
用途:
水質調査の採水の酢質調査会社への送付用
アサンテ環境研究所 様

特に問題点はありません。思った通りでした。次回も利用したいと思います。

対象商品:
09298624
2022-04-06
用途:
小分け用

しっかりした作り、中蓋付で液体も漏れ無いのでとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
58438606
2022-03-09
用途:
水墨画の大作を制作する時大量に磨った墨を入れて冷蔵庫に保管
アダチ創芸 様

F120号の出品画を制作するにはかなり日数がかかり、且つ大量の墨を磨らなければならないので準備として磨っておくことになる。そして磨った墨は冷蔵庫に保管しその日に使う量を絵皿に出して制作する。こちが大きく取扱に便利で重宝している。

対象商品:
09298651
2021-10-11
用途:
液状品を発送しています。
卸売・小売業

まとめ買いしました。
丈夫で、漏れもなく
安心して送れます。
有難うございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする