1ml エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438825 1ml エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438825 1ml エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438825

エコノ滅菌メスピペット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本×4箱) 容量(mL)1 注文コード58438825 品番1ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,200
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。

荷姿バルクパッケージ 全長(mm)277 容量(mL)1 1目盛(mL)0.01 マイナス目盛(mL)0.4 材質ポリスチレン 目盛あり ピペットの種類メスピペット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438791
2023-06-23
用途:
細胞培養
教育・研究機関

リピートしてます。手頃な価格ですが、個別包装なのでコンタミを気にしなくて良いです。以前より少し価格が高くなりました。

対象商品:
58438782
2021-10-09
用途:
医学研究
教育・研究機関

袋も開きやすく、他のブランド品と比べてもそん色ない。

対象商品:
58438852
2019-08-29
用途:
実験研究
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

当方は水溶性溶液を扱っているので問題ないが、有機溶剤等への耐性一覧等の情報があると重宝するユーザーもいるのではないかと推測される。

対象商品:
58438782
2018-10-02
用途:
クリーンベンチでの無菌操作
教育・研究機関

個別包装の紙面がややゴワゴワしているが、特に使用に差し障るようなことはなく、概ね満足できる品質です。

対象商品:
58438791
2017-04-21
用途:
バイオ実験
教育・研究機関

個包装のためコンタミに強く、初心者でも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする