曜日別特売
02263c スチロール角型ケース サンプラテック 58439394

 

02263c スチロール角型ケース サンプラテック 58439394
02263c スチロール角型ケース サンプラテック 58439394

スチロール角型ケース

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(50個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×20
64×58×20
65×34×18
61×43×18
138×64×19
160×85×33
137×65×37
88×58×19
100×65×28
78×52×15
113×105×28
67×37×12
68×38×15
69×47×19
75×50×20
97×68×19
178×82×31
63×50×26
77×46×25
127×55×14
178×57×15
194×104×28
204×75×67
197×117×71
197×92×92
内容量1ケース(50個)注文コード58439394品番02263c
参考基準価格(税別)¥5,140販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×58×20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×52×16.5型番2263メーカー従来品番2263
注意
※スチロールはキズがつきやすい為、返品・取替はご容赦願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 弊社製品における保存(指紋防止・製品保管等)のため使用します。
サービス業

・弊社は、現在、特定の観光協会宛てに<毛利三武将記念メダル>を納品しております。その記念メダルの製品保管ケースとして購入させていただきました。
 とても満足しておりますので、今後も購入させていただきます。

対象商品 : 58439114
2024-06-25
用途: 部品販売の為

少し傷が付きやすく、取り扱いに注意すれば、透明感もあり使い勝手がすごく良い
何回もリピートしています。

対象商品 : 11428795
2021-12-13
用途: 細かな物を入れる入れ物として
製造業

以前から使用しているもので、今回はじめてモノタロウさんで購入しました。
問題なく使用しています。

1が参考にしています
2021-11-09
用途: ハンドメイドを入れるために
かわひろさんちのつまみ細工卸売・小売業

ちょいと大きいけど丈夫さでは完璧!
これからもこのバージョンで購入していきます

対象商品 : 11428488
2020-04-27
用途: 写真のスライドを保存するためにサイズが丁度良かった。
原尚建築設計事務所

写真のポジフィルムの保存用に買いましたが仲が良く見え、きちんと整理ができました。

対象商品 : 58439035
2020-04-06
用途: センサ部品等サンプルを入れる

中にサンペルカ等の緩衝材を入れて使用しているが、納まりも良く
重宝しています、時に上蓋の甘いものが混じるかなあ。

対象商品 : 58439193
2019-11-26
用途: グッズの梱包
サービス業

樹脂の透明度も高く、硬くて丈夫で使いやすいです。個人的にはもう少し小さいサイズがあればもっと良かったです。

対象商品 : 11428856
2019-12-12
用途: 標本の保管
農・林・水産業

容器の密閉度は思っていたより良かった。フタのがたつきもなくて使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする