サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
メスピペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58439491
品番
1166
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類
メスピペット
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
357
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0.02
目盛
あり