サンプラテック
サンプラテックの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
サンプラテックの ピペット/ピペッター/スポイト
サンプラテックの ピペット
メスピペット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58439516
品番
1168
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ポリプロピレン製のオーソドックスなメスピペットです。
ピペットの種類
メスピペット
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
383
容量(mL)
10
1目盛(mL)
0.1
目盛
あり