EPDM丸紐スポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58443786 品番 4Φ×10m
参考基準価格(税別)¥3,290 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。

用途
高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
材質EPDM 長さ(m)10 外径(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58443777
2022-06-06
用途:
バイクのパニアケース:本体とフタの間の雨水シール。

まだ雨中走行は確認できていないが、開閉した感触は良好で満足しています。

対象商品:
58443822
2020-12-26
用途:
小型装飾品の固定
土屋自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホックボタンの回転防止にちょうど良いサイズだったので購入しました。一生使いきれそうも有りません。もっと短くて良いです。そして結構匂いがキツイです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする