曜日別特売
3Φ×10m EPDM丸紐ゴム 岡安ゴム 58443831

EPDM丸紐ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)3
内容量1本注文コード58443831品番3Φ×10m
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。

用途
シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)伸び(%)460(JIS K6251)硬さ70(JIS K6253)比重1.27材質EPDM長さ(m)10外径(Φmm)3外径公差(mm)±3RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58443874
2017-06-08
用途: 車の部品

注文時硬さの数字表記がありましたが スポンジより硬いとも書いてありました 
戸惑って問い合わせして対応してもらいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする