EPDM丸紐ゴム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58443865 品番 6Φ×10m
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。

用途
シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251) 伸び(%)460(JIS K6251) 硬さ70(JIS K6253) 比重1.27 材質EPDM 長さ(m)10 外径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58443874
2017-06-08
用途:
車の部品

注文時硬さの数字表記がありましたが スポンジより硬いとも書いてありました 
戸惑って問い合わせして対応してもらいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1072:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする