BBSメッシュビブス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズフリー(L) 蛍光グリーン 生地ポリエステルメッシュ 注文コード58443971 品番00007-BBS
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
この商品はサイズ・色・生地など16種類から選べます 他の種類を見る

リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス

蛍光グリーン サイズフリー(L) 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 着丈(cm)55 身幅(cm)53 生地ポリエステルメッシュ 色番046

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58444023
2025-09-07
用途:
屋外活動
その他業種

ホームページに載っているオレンジ色と届いた商品のオレンジ色は全く違う色ですので
色味を重視する方は購入を控えたほうがよろしいかと思います

対象商品:
58443996
2014-06-13
用途:
夏祭りのスタッフ用に使用

色がグリーンと黄色の色の差があまりないような感じにとれる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする