曜日別特売
00007-BBS BBSメッシュビブス Printstar(トムス) 58443987

BBSメッシュビブス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚サイズXXL蛍光グリーン生地ポリエステルメッシュ注文コード58443987品番00007-BBS
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

リサイズされたほど良い身丈のメッシュビブス

蛍光グリーンサイズXXL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40着丈(cm)67身幅(cm)65生地ポリエステルメッシュ色番046
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58444023
2025-09-07
用途: 屋外活動
その他業種

ホームページに載っているオレンジ色と届いた商品のオレンジ色は全く違う色ですので
色味を重視する方は購入を控えたほうがよろしいかと思います

対象商品 : 58443996
2014-06-13
用途: 夏祭りのスタッフ用に使用

色がグリーンと黄色の色の差があまりないような感じにとれる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする