※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低密度ポリエチレンフォーム L-1400

(1件のレビュー)
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58449395 品番 L-1400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
厚さ(mm)3 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)140 見掛密度(kg/m3)65
注意
※色詳細ですが、特黒→最も黒い色、T黒→少しグレーがかった黒色、黒→少し赤みがかった黒色になります。
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
九州地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58449745
2016-06-16
用途:
板金工事の作業台として
荻田建築板金 様 (建設業・工事業)

軽くて丈夫、台としての使い勝手は最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする