C-600 EVAフォーム サンペルカ 58455722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVAフォーム

(4件のレビュー)
22日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)4幅(mm)1000注文コード58455722品番C-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。

用途
一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
厚さ(mm)4幅(mm)1000長さ(mm)1000圧縮応力25%(kPa)235材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応見掛密度(kg/m3)160
注意
※見掛け密度、圧縮応力の数値は代表値であり、保証値ではありません。
※TC-1000の黒色は材質によりグレーに近い色になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
九州地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58456684
2024-02-02
用途: 隙間補修に使用
サービス業

まだ、到着していない(1か月かかる)が、役立つと思われます。

対象商品 : 58458224
2020-07-14
用途: 旧車のシート作成
サービス業

非常に良いと思います。少々高いですが反発力や耐久性等問題ありません。

対象商品 : 58458206
2020-02-20
用途: 機材保護バッグのクッション芯材

しっかりとした弾力があり、保護性能が期待できるが、
10mmはいかんせん厚すぎた。
同じ用途の場合はもう少し薄いものを購入するとよい。

対象商品 : 58457052
2018-09-03
用途: 制作
サービス業

注意事項に「※TC-1000の黒色は材質によりグレーに近い色になります。」と表記してありますが、近い色ではなく、完全にライトグレーです。
「それでも一応黒だと書いてあるし…」と思って買うと、痛い目を見るほど灰色です。
この商品を黒として売り出すのは、不適切すぎると感じます。
しかも写真の商品の色が完全な黒なので、さらに騙されます。
(下に「代表画像です」と小さく書いてありますが、シリーズ商品の内どれが代表なのかも書いてない)
ここまで実物と色が違うなら、写真も商品その物を載せるべきだし、色も「灰色」とするべきです。
しかも、都合の良いことに「返品不可商品」です。
更には、出荷も数日遅れる不手際。
せっかく評価するのなら、品質に対して評価したかったです。
(それ以前の問題です)
高い買い物をさせていただきました。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2957:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする