※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kVA)1.5 注文コード58458391 品番CU110-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。

容量(kVA)1.5 入力電圧(V)100 出力電圧(V)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×165×155 付属品接地アダプター付 質量(kg)3.7 コード長さ(m)1.7 保護装置プロテクター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58458391 CU110-15S 53028904 CU110-15S2 ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(トヨズミ) ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(トヨズミ) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする