TOYOZUMI(トヨズミ)
TOYOZUMI(トヨズミ)の 変圧器/トランス
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V〜120V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
1.5
注文コード
58458425
品番
CU120-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
容量(kVA)
1.5
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
115〜120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×165×155
付属品
接地アダプター付
質量(kg)
3.7
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58458425
CU120-15S
53028913
CU120-15S2
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 115V〜120V
TOYOZUMI(トヨズミ)
1台
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です