充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58458602 品番TD110DSHSW
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

抜群のフィット感・耐久性が向上!

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 最大締付トルク(N・m)110 回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜90 打撃数(min-1[回/分])0〜3500 用途硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に 付属品ソフトケース、バッテリー1本、ビット(2-45)、フック 全長(mm)153 質量(kg)1(バッテリー含む) タイプスライド式 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1015) 作業量(目安)コーススレッド(木ねじ)締付Φ4.2×65mm:約110本、小ねじM8×16:約650本
注意
※安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-01
用途:
ケースがかわいい

DIYのモチベーションがあがる。
かわいいケースです。
シンプルに白がまたかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする