曜日別特売

充電式インパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード58458663品番TD170DRTX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,800

抜群のフィット感・耐久性が向上!

用途
硬質材の長ビスに、不安定な場所でのご使用に
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5.0最大締付トルク(N・m)175回転数(min-1[r.p.m])【最速】0~3600、【強】0~3200、【中】0~2100、【弱】0~1100、【テクス用】0~3600締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~125打撃数(min-1[回/分])【最速】0~3800、【強】0~3600、【中】0~2600、【弱】0~1100、【テクス用】0~2600付属品+ビット2-65フック、取扱説明書、バッテリー2本、充電器、ケース全長(mm)117質量(kg)1.4(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【木ねじΦ5.4×90mm】約460本、【木ねじΦ4.3×65mm】約800本、【小ねじM8×16mm】約4400本モード打撃:最速・強・中・弱・テクス用
注意
※安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-01
用途: ケースがかわいい

DIYのモチベーションがあがる。
かわいいケースです。
シンプルに白がまたかわいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする