高圧ピンタッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58458706 品番 AF502HPM
参考基準価格(税別)¥64,100 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。

用途内装、 家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする