高圧エアタッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58458742 品番 AT425HEM
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。
空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ
打込み深さ調整
フック付(左右付替え可能)

使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] ステープル装填数100本 ステープル幅(mm)4 ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25 使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151 質量(kg)0.9 付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする