ユニバーサルジョイント

(57件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ外溝タイプ 注文コード58458757 品番GUD-86SP
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20.02 寸法D(mm)54.8 寸法E(mm)- タイプ外溝タイプ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58458872
2025-01-05
用途:
トラクターの修理
宮田りんご園 様 (農・林・水産業)

サイズはピッタリだが
、耐久性がどの程度か心配がある。

対象商品:
58458784
2023-12-22
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

予備のユニバーサルジョイント修理に使用しました。欠品中のためやや日数はかかりましたが、予定よりもだいぶ早く届き、早速修理完了しました。交換したスパイダークロスとぴったりで、価格も安価で助かります。また利用させていただきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58458827
2023-08-31
用途:
トラクターのジョイント
南国交通株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

グリ‐スニップルがついてメンテナンスができる
価格も純正より安くてよかった。

3人が参考にしています
対象商品:
58458827
2023-10-16
用途:
ジムニーjb234型リアーぺラシャ
きまま工房 様

全く純正品と変わらず違和感なく快調に作動しております。

2人が参考にしています
対象商品:
58458827
2023-08-31
用途:
JA 11ジムニーメンテ
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

サイズはバッチリなのですが、付属のサークリップは厚みが合わない様な気がします。
古い物を再使用しました。
グリスアップのニードル付きは良いと思います。

対象商品:
58458827
2023-11-10
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

古い車を維持するのに難しい時代になりましたがこのような店舗では買えないパーツが買えるのは大変助かります。

2023-10-18
用途:
ja22プロペラシャフト

純正より安くてさらにグリスアップ出来るのが非常に良いです。

2023-10-03
用途:
ジムニープロペラシャフト

純正と違いグリースニップルが有るので給油出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする