充電式ペンドライバドリル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58458785 品番 DF012DZ
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高精度で均一な締付け。
オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。
バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。
1.5Ahで充実の作業量。
小型・軽量スリムボディ。
さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。
追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。

付属品プラスビット(2-45)1本 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン 本体形状ストレート/ピストル型 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 作業量(目安)木ネジ ラワン 低速使用時:Φ3.8x25mm 約350本/Φ3.8x38mm 約210本 締付能力(小ねじ)M5 六角軸二面幅(mm)6.35 クラッチ数(段)21 適合バッテリーリチウムイオン(BL0715) 商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
注意
※DF012DZ・DF012DZBはバッテリ・充電器・ケース別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
電気工事や機械メンテナンス時制御盤製作など

2代目ですが10年以上現場や会社で使ってきてとても良かったので再度購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
58458785
2024-04-30
用途:
木ねじのねじ込みや、農業機械のメンテナンスに使用
株式会社ジェイ・エム・エス 様 (製造業)

充電式の大きなドリルドライバを使用していましたが、重くて作業がしずらかったのですが、以前もペンドライバドリルを業務上でしようしており、この度個人用に購入しこれを使い始めてとても作業が楽で、早くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58458785
2022-07-01
用途:
錠の交換、修理

使用しているうちに剥がれる本体のラバー部品が何とかなればと思います。 
接着剤を使ってもスグに剥がれますし、外れた突起が戻せないですし。
ただ、ペンインパクトでは無く、ペンドライバードリルの使いやすさが好きで、3本目の購入になります。

3人が参考にしています
対象商品:
58458785
2022-03-18
用途:
電気工事

ペンインパクトはホワイトにしましたが汚れが着くと磨いても元の色には戻らないのでこれは緑にしました。

使い勝手は安定のマキタって感じです

2人が参考にしています
対象商品:
58458776
2021-04-04
用途:
ネジ回し
有限会社 カムイ電工 様 (建設業・工事業)

さすがは世界のマキタ。こんないいものはもっと一般的に扱われるといいと思う

対象商品:
58458785
2022-01-16
用途:
換気扇メンテナンス
サービス業

仕事で使用していますが,使い勝手は良いです。今回は予備として購入しました。

対象商品:
58458785
2019-04-10
用途:
家電品のメンテナンス
手塚電器サービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同型のペンインパクトを使っているが、この充電ドライバーも
小型にて使いやすい。なにせ、軽量なので使い勝手が良い

対象商品:
58458785
2018-09-01
用途:
機械のメンテナンス、配線など
電気・ガス・熱供給・水道業

他の2社の製品も使っていましたが操作と実用性が1番いいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする