125ミリ充電式防じんマルノコ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58458846 品番KS511DRG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示

作業量(目安)
(1充電あたり)
サイディングボード(14×455mm)/約280枚
石こうボード(15×450mm)/約540枚
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 付属品バッテリ(BL1860B)、充電器(DC18RC)、ケース、六角棒レンチ、平行定規 質量(kg)2.8(バッテリ含む) 電源(V)直流18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
注意
※KS510DZ・KS511DZはバッテリ・充電器・ケース・チップソー別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58458828
2024-07-17
用途:
DIY木工切断作業
その他業種

集塵機能最高です、早く購入すれば良かったです。
作業後の掃除が大変でしたが楽になった、

対象商品:
58458828
2021-12-16
用途:
DIY用

購入時、ダストボックスのダストカバーの初期不良がありました。目視で判断可能な不具合なのにどうしてそのまま出荷されたのか不思議です。交換良品が10日程度掛かるので別売品のダストボックスセットを急いで購入し作業に着手しました。色々な面倒な手続き後10日程度で交換良品が届きました。
次に製品評価ですが、非常に満足しています。ノコ刃の垂直補正及び刃の出代調整など簡単になり作業効率が上がりました。切れ味良く、本体ブレ無しで切断作業が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58458846
2019-07-02
用途:
ボードの裁断に使用
有限会社フジセ 様 (製造業)

今まではコードが有とても邪魔になり、時々コードを誤って切断して
しまいました。コードレスになり、作業も早く楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58458855
2019-11-14
用途:
木工作業
製造業

コードレスなので、使いやすいが、防じん容量が少なく長時間の使用には適していない。
又木くずの掃除が面倒くさい。

2人が参考にしています
対象商品:
58458828
2018-12-11
用途:
日本蜜蜂の巣箱制作時の長板のカット等
農・林・水産業

まだあまり使っていないので?ですが過去から使ってきた工具の買い替えだったのですが満足に使えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする