230ミリリール式芝刈機

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58458873 品番MLM2351
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。

消費電力(W)650 刈込み高さ(mm)5〜55(11段階) 刈込み幅(mm)230 全長(mm)745 質量(kg)9.3 適合面積(m2)〜108(32坪)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58458873
2020-10-13
用途:
庭周り約400坪に使用します。
トキワエンジニアリング有限会社 様 (サービス業)

ハンドルの伸縮固定部が以前は不良多発でしたが大変良くなっています。
少ししか使用していませんが、大変良いものと思います。
今年はもう使用しないので来年しっかりと使用するつもりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする