曜日別特売
MLM2851 280ミリリール式芝刈機 マキタ 58458882

280ミリリール式芝刈機

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58458882品番MLM2851
参考基準価格(税別)¥39,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。
リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。

電源(V)100コード長さ(m)0.15+つなぎコード10全長(mm)745質量(kg)10.2消費電力(W)650刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58458882
2024-05-23
用途: 芝刈り
不動産業

軽くて持ち運びに便利。芝もきれいにかれて音も静かです。
難を言えば、庭が広いので電気のコードをいちいち移動しなくてはならないことです。

対象商品 : 58458882
2022-05-20
用途: 庭の芝刈り
運輸・通信業

買い換えで少し幅広にしました。多段の長さ調整が簡単にでき音も静かできれいに仕上がり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする