260ミリ充電式生垣バリカン

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)14.4 セット内容本体、バッテリー、充電器 注文コード58458916 品番MUH265DSH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はバッテリー電圧・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 刈込み幅(mm)260 ストローク数(min-1[回/分])1250 セット内容本体、バッテリー、充電器 全長(mm)559 質量(kg)約1.5 仕様特殊コーティング 連続使用時間(分)約40分(目安) バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)10
注意
※注文コード58458907・58458925・58458968は、本体のみです。バッテリー・充電器は付属いたしません。
※14.4Vライトバッテリ専用となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
植木の剪定
合同会社オフィスオオホリ 様 (サービス業)

コンパクトで軽いサイズなので、使い方さえ覚えれば誰でも使用できるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
58458968
2024-01-24
用途:
庭木の刈込、畑の風麦の穂刈、ソルゴーの穂刈。
安部農園 様 (農・林・水産業)

マキタの18Vのドライバーが有ったので、バッテリー、充電器が兼用できたので助かります。

対象商品:
58458968
2024-04-27
用途:
生垣のメンテナンス
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

初めて電動生垣バリカンを使ってみましたが、音は静かで作業がしやすいと思いました。家庭の生垣には、この程度のミニで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
58458968
2023-06-22
用途:
植木の選定
豊中レミコン株式会社 様 (製造業)

以前は有線のバリカンを使用していたのですが、よくコードを切ってしまうことがあったので購入しました。パワー不足は少し感じますがコードが無いほうが絶対に使いやすいと思います。

対象商品:
58458943
2023-05-29
用途:
山作業

携帯することができちょっとした草刈りに使えます。樹木の手入れも楽です。

対象商品:
58458968
2021-02-05
用途:
庭等、はがりと草刈
農・林・水産業

対応が早いので、安心です。
2wayなので、オプションを紹介してください

1人が参考にしています
対象商品:
58458898
2019-10-24
用途:
垣根切り
その他業種

軽いので脚立に乗っても使えます。もう少し大きいのも良いですが、簡単な作業には最適と思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58458968
2024-02-05
用途:
機械のメンテナンス時
タナカ機工株式会社 様 (建設業・工事業)

何か失礼があればお知らせください。
お品は楽しみですが 急いでいませんしコロナの不安も大きい時ですので、ご都合のよいタイミングでの発送でかまいません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1人が参考にしています
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする