曜日別特売
MUH3502 350ミリ生垣バリカン マキタ 58458995

350ミリ生垣バリカン

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード58458995品番MUH3502
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。

刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: 植栽 枝伐採
協同組合くらしの共生舎建設業・工事業

とても力が強く 作業できた。 本体の重さも適当に軽く、電気コードも気ならなかった。

2022-09-10
用途: 塀の草刈り
運輸・通信業

前まで鎌でしてましたが断然楽になりました 少しの草刈りで小石など飛んだら迷惑になりそうな時に使ってます

対象商品 : 58458995
2021-09-18
用途: 自宅の庭の植木剪定
教育・研究機関

さすがに切れ味良く、今まで古いのを使っていたのですが、時間短縮になります。
重さが気になっていたのですが、作業中は、さほど気になりませんでした。
さすがマキタだと思いました。
替え刃も購入できそうなので安心です。

対象商品 : 58458995
2020-10-09
用途: 庭の手入れ

今まで使用していた物が壊れてしまい信頼できる同じマキタのバリカンを購入しました。
やはり、新品は刃のキレが良く効率が良い。また、長く使用したいのでこれからの耐久性に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする