曜日別特売
MUM601DZ 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ 58459047

160ミリ充電式芝生バリカン

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
バッテリー電圧14.4(V)
バッテリー容量1.5(Ah)
セット内容本体のみ
内容量1台注文コード58459047品番MUM601DZ
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約35刈込み幅(mm)160セット内容本体のみ全長(mm)338仕様特殊コーティング質量(kg)1.4刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階連続使用時間(分)約40(目安)バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 芝桜の剪定
農・林・水産業

15㎡ばかりの芝桜を剪定するのにとても役立つ。手動の鋏では数㎡が限界だし、美しく剪定できない。買って良かった。

1が参考にしています
2025-07-05
用途: 芝刈り機が切り残す塀際の芝生を切る
その他業種

芝刈り機で切り取れない塀際の芝生を切るのには、せっかくついている芝生の撥ね除けがかえって邪魔に。ビス留だったので外して使っています。

2025-05-12
用途: 芝刈り

パワフルではありませんが、不陸の多い芝では重宝します。

対象商品 : 58459013
2024-08-06
用途: 草刈り
株式会社ルミカ卸売・小売業

会社の草取りが格段に楽になりました!!!もっと早く買っておけばよかった!!!高くてもコードレス一択です。

対象商品 : 58459083
2024-06-11
用途: 芝の軽作業
鈴木住宅

悪く有りません。気に入ってます。
レシーバーは、人によっては、邪魔に
感じる方も居るかと思います。脱着可能。
切れ味も良いです。 バッテリーを装着時
少し重く感じたかな。

対象商品 : 58459083
2024-07-14
用途: 芝刈り作業時、縁刈りの時
翠松園建設業・工事業

バッテリーが長持ちするので良い。もう少し少し少し端っこまで刈ることが出来れば

対象商品 : 58459083
2023-08-28
用途: 事務所芝生刈込
池田電気管理事務所サービス業

低価格で本体も小さく狭い芝生なので使いやすい。電池が他と共用出来る。

対象商品 : 58459083
2022-10-02
用途: 芝刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりザクザク切れます!
買ってよかったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする