160ミリ充電式芝生バリカン

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)351 セット内容バッテリー、充電器、本体 注文コード58459074 品番MUM604DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,800
この商品は全長・セット内容など8種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約22 刈込み幅(mm)160 セット内容バッテリー、充電器、本体 全長(mm)351 仕様特殊コーティング 質量(kg)1.6 刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階 連続使用時間(分)約125(目安) バッテリーリチウムイオンバッテリー 適合面積(m2)〜10(3坪) 電源タイプ充電式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:608
RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
芝桜の剪定
農・林・水産業

15uばかりの芝桜を剪定するのにとても役立つ。手動の鋏では数uが限界だし、美しく剪定できない。買って良かった。

1人が参考にしています
2025-07-05
用途:
芝刈り機が切り残す塀際の芝生を切る
その他業種

芝刈り機で切り取れない塀際の芝生を切るのには、せっかくついている芝生の撥ね除けがかえって邪魔に。ビス留だったので外して使っています。

2025-05-12
用途:
芝刈り

パワフルではありませんが、不陸の多い芝では重宝します。

対象商品:
58459013
2024-08-06
用途:
草刈り
株式会社ルミカ 様 (卸売・小売業)

会社の草取りが格段に楽になりました!!!もっと早く買っておけばよかった!!!高くてもコードレス一択です。

対象商品:
58459083
2024-06-11
用途:
芝の軽作業
鈴木住宅 様

悪く有りません。気に入ってます。
レシーバーは、人によっては、邪魔に
感じる方も居るかと思います。脱着可能。
切れ味も良いです。 バッテリーを装着時
少し重く感じたかな。

対象商品:
58459083
2024-07-14
用途:
芝刈り作業時、縁刈りの時
翠松園 様 (建設業・工事業)

バッテリーが長持ちするので良い。もう少し少し少し端っこまで刈ることが出来れば

対象商品:
58459083
2023-08-28
用途:
事務所芝生刈込
池田電気管理事務所 様 (サービス業)

低価格で本体も小さく狭い芝生なので使いやすい。電池が他と共用出来る。

対象商品:
58459083
2022-10-02
用途:
芝刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりザクザク切れます!
買ってよかったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする