MUR144WDZ 充電式草刈機 マキタ 58459144

充電式草刈機

(12件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58459144 品番MUR144WDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

プロも満足のハイパワー! 草の密度で自動変速!
草の密度で自動変速
省エネ&低騒音
BLモータだから、ぐんぐん刈れる
キックバック時に刃物がストップ
女性にも軽やかに扱いやすく
分割式なら、収納スペースは約半分。
カラミトリ機能(正逆転切替)
防滴・防じん「アプト」
排ガスゼロ&低騒音
ロックオフレバー
ソフトブレーキ付
電源スイッチ オートオフ機能
発熱保護・過放電保護・過負荷保護機能付
ソフトスタート
定回転制御

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 刈込み幅(mm)230 仕様標準棹 セット内容本体のみ 質量(kg)2.7 タイプ2グリップ 連続使用時間(分)(高速)約30/(低速)約85 バッテリーリチウムイオンバッテリー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58459117
2021-09-15
用途:
田の畔、庭の除草

音が静かなので朝早目、夕方遅くに住宅地でも使用できる。
最初から分かっていましたが(手元にあるマキタの電動器具の14.4Vに合わせたので
使用時間が少なかった)
エンジン草刈り機では住宅地での使用時間に気を遣う。

対象商品:
58459092
2021-05-18
用途:
草刈り作業
農・林・水産業

エンジンのスターターを引っ張ることが大変になっていました。スイッチで始動で大変助かっています。

対象商品:
19764369
2020-10-03
用途:
草刈り
有限会社橋沼燃料商会 様

電池式の為、軽くて音が静かで大変満足しています。バッテリーの容量も多く、2本ある
為、1本充電しながら作業でき、長時間の作業が可能。

対象商品:
58459092
2019-09-19
用途:
草刈り
建設業・工事業

今まで2回もっと軽い簡単な充電式草刈り機を使っていたが、それらはすぐに壊れてしまい困っていた。今度は倍以上のお値段のものならと購入しました。届いてまず驚いたのはその長さです。今までのは片手で持てて軽いものでしたが、長くて身長158センチで女性の私には、使いこなせるか心配。やっと組み立てたら刃が真ん中に取り付けられていなかったので、凄い音と震え2度びっくり!刃が真ん中でなければこうなるという、注意事項がなく本当にびっくりした。これは男性用に作られた商品かなと思いました。もっと組み立て説明書きは丁寧にお願いしたい!

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

対象商品:
19764378
2019-04-29
用途:
庭、駐車場の草刈り
不動産業

オイル式を使っていましたが故障しましたので購入しました。
充電式は、大変静かで感激しました。近所にも気を使わなくてすみます。
良く刈れますし、車に積んで駐車場の草刈りにも重宝です。マキタのを、買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
58459205
2019-07-13
用途:
庭周りの作業
サービス業

素人が購入する場合てっきりこの状態で使用できると思っていました。
表示されてはいますが、分かりやすくバッテリーが必要ですと大きく明記頂きたいです。結局のところ高価な買い物になりました。

6人が参考にしています
対象商品:
58459187
2019-07-01
用途:
職場の草刈り
教育・研究機関

混合油の草刈り機より手軽で初心者でも簡単なので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
58459117
2019-05-24
用途:
草刈り
市川中山住宅管理組合 様 (サービス業)

2台目の購入になります。エンジン式より音が静かなのが助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする