マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式スプリット草刈機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58459257
品番
MUX60DPG2M
参考基準価格(税別)
¥131,900
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
バッテリー電圧(V)
36(18×2)
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55(2本同時)
刈込み幅(mm)
230
全長(mm)
1873
質量(kg)
5.4
機能
カラミトリ機能
連続使用時間(分)
(高速)約55/(中速)約77/(低速)155
セット内容
刈払アタッチメント、バッテリー、充電器、ツールバッグ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
回転数(min
-1
[回/分])
高速 0〜7100 中速 0〜6000 低速 0〜4200
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった