マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式スプリット草刈機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58459266
品番
MUX60DZ
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
バッテリー電圧(V)
-
バッテリー容量(Ah)
-
充電時間(分)
-
全長(mm)
1011
質量(kg)
4.4
機能
カラミトリ機能
連続使用時間(分)
-
セット内容
本体のみ
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(別売)
回転数(min
-1
[回/分])
高速 0〜9700 中速 0〜8200 低速 0〜5700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった