充電式ピンタッカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品バッテリ(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース、ノーズアダプタ(2個)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、ドライバセット品 注文コード58459302 品番PT354DSH
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。

バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 ネイル装填本数100本 用途内装、 家具木工 付属品バッテリ(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース、ノーズアダプタ(2個)、六角棒レンチ3、セフティゴーグル、ドライバセット品 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)約1000本
注意
※PT354DZKはバッテリ・充電器別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする