作業量(目安)(1充電あたり)
木ネジ(ラワン)/Φ4.2mm×65mm:約70本、Φ3.8mm×38mm:約110本
ネジ・ボルト(鋼板)/M8×16mm:約700本
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000付属品バッテリ(BL1015)、充電器(DC10SA)、ケース、プラスビット2-45、フック質量(kg)1.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)バッテリーリチウムイオン