※サンプル画像 (本体のみ)
マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式インパクトドライバ
充電式アングルインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
プラスビット2-45、フック
注文コード
58459388
品番
TL064DZ
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
60
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4〜M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4〜M8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22〜75
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜3000
付属品
プラスビット2-45、フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
361×66×86(BL1015取付時)
バッテリー
リチウムイオン
注意
※TL064DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。