※サンプル画像 (本体のみ)

フラッシュライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58459397 品番ML105
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ

照度(Lx)5500 バッテリー電圧(V)10.8 質量(kg)0.32(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時) 光源LED 4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190
注意
※バッテリ・充電器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする